Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)

Stål, forzinket, type WX
J -STIFT CNK-HA 16 MM

Varenr. 048012 16

EAN 4024835754132

Prisvisning for kunder efter login
Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)

Varenr. 048012 16

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til DSK 1555, art.nr. 07035470
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til montering af riste, detaljeret finish, paneler, møbelrammer, skabsproduktion, akustiske konstruktioner

Nominel diameter (d1)

1,2 mm

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter

2,2 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Antal pr. palle

5400000 STK

Hovedtype

Komprimeret hoved

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger